高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66061077 品番 OS030001BR
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
別売付属品
【タブレット】RC913
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
付属品電源装置 その他※調光器不可 材質アルミダイカスト・樹脂 長さ(mm)141 幅(mm)Φ90 質量(kg)1.9 オフホワイト 取付レール取付専用 備考非調光 タイププラグタイプ 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)90 色温度(K)2700〜5000 エネルギー消費効率(Lm/W)65.5 光源寿命40000時間 配光角度(°)17〜43 光色電球色〜温白色 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)33 定格光束(Lm)2096 LED交換不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

※コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする