ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66061190
品番
OS256760BR
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小さくて明るい
ミニマムサイズに隠れた驚きの実力
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他
※調光器不可
材質
アルミ
長さ(mm)
102
幅(mm)
Φ45
質量(kg)
0.8
色
ライトグレー
取付
レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ
プラグタイプ[壁面取付可能型]
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.2
レンズ
ポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)
94
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
高演色LED(R15クラス2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【ミディアム】26
光色
電球色〜昼光色
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
調光方式
【連続調光】100-1%・調色
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
500
LED交換
不可
反射板
ポリカーボネート(黒色)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください