和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66061269 品番 OT021315LR1
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです

その他※調光器不可 幅(mm)□188 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1 高さ(mm)350 スイッチ点灯→常夜灯→消 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 本体白木(オイルステイン) 定格消費電力(W)7.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AL エネルギー消費効率(Lm/W)73 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)12 定格光束(Lm)526 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする