その他※調光器不可
幅(mm)□188
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1
高さ(mm)348
スイッチ点灯→常夜灯→消
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
本体白木(オイルステイン)
定格消費電力(W)7.2
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AL
エネルギー消費効率(Lm/W)73
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)12
定格光束(Lm)526
LED交換可能