ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
樹脂絶縁台・木台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒色
注文コード
66061366
品番
PF248B1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木材
幅(mm)
□218
寸法(mm)
【出】20
色
黒色
種類
木台
注意
※メーカーの防雨・防湿型器具には絶縁をとるため、絶縁ブッシングが付属されています。ブッシングがない場合は、絶縁台、木台を取り付けてください。