樹脂絶縁台・木台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒色 注文コード66061391 品番PF309B1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は高さ・色など14種類から選べます 他の種類を見る
材質木材 幅(mm)□145 寸法(mm)【出】20 黒色 種類木台
注意
※メーカーの防雨・防湿型器具には絶縁をとるため、絶縁ブッシングが付属されています。ブッシングがない場合は、絶縁台、木台を取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする