CONNECTED LIGHTINGシーン切替リモコン Night Ringダウンライト専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66061409 品番RC929
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
付属品壁付ホルダー(マグネット式)、ボタン電池(CR2450) 材質樹脂(白色) 幅(mm)42 高さ(mm)91 種類リモコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする