LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66061515 品番 TLM0080C
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ドットの無い次世代テープライト
明るい高光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

別売付属品
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 長さ(mm)810 幅(mm)14 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)7 定格電圧(V)24 定格消費電力(W)12 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間 光色白色 調光方式【連続調光】100-5%・PWM 電源容量(VA)12 定格光束(Lm)1152 LED交換不可
注意
※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする