LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66062486 品番 TLM0050LB
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ドットの無い次世代テープライト
程よい低光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

別売付属品
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 長さ(mm)510 幅(mm)13 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)5 定格電圧(V)24 定格消費電力(W)4 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 光源寿命40000時間 光色昼白色 調光方式【連続調光】100-5%・PWM 定格光束(Lm)425 LED交換不可
注意
※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする