ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全270種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66062495
品番
TLM0050LC
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ドットの無い次世代テープライト
程よい低光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。
別売付属品
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品
電源線・エンドキャップ
材質
樹脂(透明)
長さ(mm)
510
幅(mm)
13
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)
5
定格電圧(V)
24
定格消費電力(W)
4
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.5
光源寿命
40000時間
光色
白色
調光方式
【連続調光】100-5%・PWM
定格光束(Lm)
410
LED交換
不可
注意
※専用の電源装置が必要です
※
※屋内取付専用