型式MPPケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm寸法L(mm)17寸法H(mm)160.5寸法d(mm)3/8寸法a(mm)21精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)115接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)104材質(ケース)PC 黒色寸法b(mm)51.5精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)-保護等級IP54相当大きさΦ100寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)103主な用途耐食寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)18材質(接続部)SUS316接続形状U特性耐食圧力レンジ(MPa)-0.1~0校正証明書メーカー実施校正圧力スパン-0.1~0MPa