KB-DM3S-02 電源コード サンワサプライ 66064382 KB-DM3S-02 電源コード サンワサプライ 66064382 KB-DM3S-02 電源コード サンワサプライ 66064382

電源コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66064382 品番 KB-DM3S-02
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。

電源コード(m)0.2 適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コード長さ(m)0.2 定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付 電源コードVCTFK コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ) アズワン品番64-0897-89 マグネット× USBポート数× プラグ形状2Pストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66064382
2022-09-09
用途:
電源コードの置き換え
サービス業

ノートパソコン、ディスプレイの長すぎる電源コードの置き換えに便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする