曜日別特売
- HAMATITE SC-SR1 Plus シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 66064425

HAMATITE SC-SR1 Plus

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ダークグレー
内容量1箱(300mL×12本)注文コード66064425品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。

用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等ダークグレー区分耐久性:9030Gタイプシリコーン系規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合比重1.03外観ペースト状押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)弾性復元性(%)100(92)スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆タックフリータイム(時間)(23℃)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
注意
※目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。
※シーリング材表面への塗装はできません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする