色ブラック
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等
区分耐久性:9030G
タイプシリコーン系
規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合
比重1.03
外観ペースト状
押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)
弾性復元性(%)100(92)
スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
タックフリータイム(時間)(23℃)0.5
硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2