第一計器
グリセリン入圧力計 GRK-A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
接続ねじ
G1/4
メーカー商品コード
GRK-221A-0.3MPA
注文コード
66064837
品番
GRK-221A-0.3MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・測定範囲・メーカー商品コード
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
ケース形状
A型
種類
グリセリン入圧力計
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
16
精度
±1.6%F.S
寸法D(Φmm)
65
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)
40
大きさ
Φ60
寸法h(mm)
57.5
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2700T/SUS316
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
14
接続形状
U
メーカー商品コード
GRK-221A-0.3MPA
校正証明書
校正企業実施校正
圧力スパン
0~0.3MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300