ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66065250
品番
TL0120B
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
専用の電源装置が必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です
別売付属品
固定具
【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N
【信号線】OA076088
付属品
電源線・エンドキャップ
仕様
電源別置型
材質
樹脂(透明)
長さ(mm)
1224
幅(mm)
19
質量(kg)
0.12
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
12
定格電圧(V)
24
定格消費電力(W)
11.1
平均演色評価数(Ra)
82
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
104
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
調光方式
連続調光100-5%・PWM
モジュール(mm)
1200
電源容量(VA)
12
定格光束(Lm)
1155
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※
※専用の電源装置が必要です
※
※屋内取付専用