LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66065356 品番 TL0300F
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

専用の電源装置が必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です

別売付属品
固定具
【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ 仕様電源別置型 材質樹脂(透明) 長さ(mm)3024 幅(mm)19 質量(kg)0.3 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)12 定格電圧(V)24 定格消費電力(W)26.8 平均演色評価数(Ra)82 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)94.2 光源寿命40000時間 光色電球色 調光方式連続調光100-5%・PWM グリーン購入法適合 モジュール(mm)3000 電源容量(VA)27 定格光束(Lm)2525 LED交換不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする