ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66065618
品番
TL0300BC
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です
屋内取付専用
別売付属品
電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
付属品
電源線・エンドキャップ
仕様
電源別置型
その他
※調光器不可
取付可能対象
壁面・天井面・床面取付兼用
材質
樹脂(透明)
長さ(mm)
3024
幅(mm)
19
質量(kg)
0.3
取付
屋内専用
高さ(mm)
12
定格電圧(V)
24
定格消費電力(W)
13.4
平均演色評価数(Ra)
82
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.7
光源寿命
40000時間
光色
電球色〜昼光色
調光方式
連続調光100-1%・調色
モジュール(mm)
3000
電源容量(VA)
14
定格光束(Lm)
1403
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください