LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66065688 品番 TL1002BC
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です
屋内取付専用

別売付属品
電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
付属品電源線・エンドキャップ 仕様電源別置型 その他※調光器不可 取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用 材質樹脂(透明) 長さ(mm)10044 幅(mm)19 質量(kg)1 取付屋内専用 高さ(mm)12 定格電圧(V)24 定格消費電力(W)41.1 平均演色評価数(Ra)82 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)105.9 光源寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 モジュール(mm)10020 電源容量(VA)42 定格光束(Lm)4356 LED交換不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする