ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66065697
品番
UN1504B
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
備考
非調光
タイプ
110形
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
82.6
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
13400
光色
昼白色
明るさ
Hf86W×2灯
電源容量(VA)
83/86/90
定格光束(Lm)
13400
注意
※適合本体を組み合わせてご使用ください。
※
※LEDユニットは同じサイズで交換が可能です。