ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66065706
品番
UN6401RB
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
備考
非調光
タイプ
高光束タイプ
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
41
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.6
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
明るさ
Hf32W高出力×2灯
電源容量(VA)
43/44/45
定格光束(Lm)
6300