SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66065731 品番 UN6401RD
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
備考非調光 タイプ高光束タイプ 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)41 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)150.2 光源寿命40000時間 光色温白色 明るさHf32W高出力×2灯 電源容量(VA)43/44/45 定格光束(Lm)6160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする