ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66065776
品番
UN6402RD
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
備考
非調光
タイプ
低光束タイプ
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
26.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.2
光源寿命
40000時間
光色
温白色
明るさ
FLR40W×2灯相当
電源容量(VA)
28/28/29
定格光束(Lm)
3900