ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
300
注文コード
66066099
品番
WF743
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼管(黒色)
長さ(mm)
300
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
0.3
備考
引掛シーリング
適合器具
WF031専用専用
傾斜天井取付角度(°)
29
注意
※パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません)