シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)600 注文コード66066108 品番WF744
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
種別シーリングファン用延長パイプ 材質鋼管(黒色) 長さ(mm)600 幅(mm)Φ27 質量(kg)0.6 備考引掛シーリング 適合器具WF031専用専用 傾斜天井取付角度(°)35
注意
※パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする