ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
2000
注文コード
66066135
品番
WF747
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼管(黒色)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
2
適合器具
WF031専用専用
傾斜天井取付角度(°)
35
注意
※WF 747・748使用時は、電気工事が必要です。
※
※パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません)