その他※調光器不可
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ170
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.7
色オフホワイト
備考【調光】未対応 / 【配光】未対応
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)15.2
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)79
エネルギー消費効率(Lm/W)112.8
光源寿命50000時間
配光角度(°)【ワイド】97
光色温白色
明るさFHT32W相当
グリーン購入法適合
電源容量(VA)18/20/22
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1715
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25