その他※調光器不可
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.9
色ブラック
備考【調光】未対応 / 【配光】未対応
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)15.2
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
光源寿命50000時間
配光角度(°)【ワイド】75
光色白色
明るさFHT32W相当
電源容量(VA)18/20/22
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1096
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25