高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66066641 品番 XD457111R
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

店舗・施設のスタンダードを高演色に
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。

その他※調光器不可 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.9 ブラック 備考【調光】未対応 / 【配光】未対応 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)15.2 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)100 エネルギー消費効率(Lm/W)68.2 光源寿命50000時間 配光角度(°)【ワイド】75 光色電球色 明るさFHT32W相当 電源容量(VA)18/20/22 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1038 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする