ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 直管型LEDベースライト
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66066729
品番
XD504005R4R
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
別売付属品
【連結金具】XA353001
【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他
※調光器不可
材質
鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
4.4
タイプ
下面開放型
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
32
平均演色評価数(Ra)
94
機能
サーカディアン自動調光・調色付
器具・セット
LEDユニット UN4404RR
色温度(K)
2700〜20000
埋め込み深さ(mm)
68
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.3
光源寿命
40000時間
材質(ルーバー)
鋼(白色)
光色
電球色〜アズール色
明るさ
Hf32W定格出力×2灯
調光方式
【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法
適合
電源容量(VA)
33/34/35
埋込穴(Φmm)
1235×220
定格光束(Lm)
4300
連結
可能型
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください