LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66066756 品番 XD504011R4R
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
別売付属品
【連結金具】XA353001
【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)330 質量(kg)3.9 タイプ下面開放型 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700〜20000 埋め込み深さ(mm)65 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1 光源寿命40000時間 光色電球色〜アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 埋込穴(Φmm)1257×300 定格光束(Lm)4550 連結可能型
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする