高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66066781 品番 XD803101R
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.6 オフホワイト タイプLED一体型 定格消費電力(W)21 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品電源装置 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)118 エネルギー消費効率(Lm/W)66.3 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ミディアム・ワイド】22〜33 光色昼白色 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1394 傾斜天井取付角度(°)30 取付必要高(mm)120
注意
※別途、電源装置をお選びください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする