材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)
幅(mm)111
寸法(mm)【出】256
質量(kg)0.8
取付壁・ポール取付兼用
高さ(mm)206
備考日本防犯設備協会ランクS
使用温度範囲(℃)-20〜35
入力容量【電力会社申請】6.4VA
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)6.3
平均演色評価数(Ra)73
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP44
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)143.3
光源寿命60000時間
入力電流(A)0.064
光色昼白色
明るさHf40W相当
グリーン購入法適合
電源容量(VA)7
定格光束(Lm)903
取付間隔【器具】クラスB・B+
LED交換不可