LED防犯灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66066887 品番 XG259018
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ) 幅(mm)111 寸法(mm)【出】256 質量(kg)0.8 取付壁・ポール取付兼用 高さ(mm)206 備考日本防犯設備協会ランクS 使用温度範囲(℃)-20〜35 入力容量【電力会社申請】7VA 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6.9 平均演色評価数(Ra)73 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP44 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)130.8 光源寿命60000時間 入力電流(A)0.07 光色昼白色 明るさHf40W相当 グリーン購入法適合 電源容量(VA)7 定格光束(Lm)903 取付間隔【器具】クラスB・B+ LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする