LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66066896 品番 XL501002R4R
参考基準価格(税別)¥47,050 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
別売付属品
【連結金具】XA453045
【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.8 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ逆富士型 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700〜20000 埋め込み深さ(mm)53 エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間 光色電球色〜アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4700 連結可能型 傾斜天井取付角度(°)90
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする