ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66066939
品番
XL501058R
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
Cチャンネル回避型
その他
※調光器不可
材質
アルミ(白色)/アクリル(乳白)
幅(mm)
□620
質量(kg)
7.4
取付
直付・埋込兼用
備考
非調光
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
76
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
25
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.4
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
明るさ
FHP45W×4灯
電源容量(VA)
77/76/75
埋込穴(Φmm)
600
定格光束(Lm)
9000