仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能
材質アルミダイカスト(ホワイト色)
幅(mm)Φ175
質量(kg)1.7
取付水平天井埋込専用
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)8.9
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)96
使用電池FK739
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)103.3
光源寿命40000時間
認定番号【誘導灯】3AE-1071
光色電球色
明るさFHT24W
電源容量(VA)(100V)10 / (200V)13 / (242V)14
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)920
LED交換不可
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)5~25