LED非常用照明器具 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66066966 品番 XR037018B
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能 材質アルミダイカスト(ホワイト色) 幅(mm)Φ175 質量(kg)1.7 取付水平天井埋込専用 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)5.9 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)96 使用電池FK739 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)93.2 光源寿命40000時間 認定番号【誘導灯】3AE-1071 光色電球色 明るさFHT16W 電源容量(VA)(100V)7 / (200V)11 / (242V)13 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)550 LED交換不可 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする