非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66067009 品番 XR507010R1D
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様【階段通路誘導灯】使用可能 材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白) 長さ(mm)656 幅(mm)330 質量(kg)3.7 取付水平天井専用 連結可能型 備考【調光】未対応 / 【配光】未対応 種類LED LINE 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)5.8 機能自己点検機能付 大きさ20形 別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920) 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)65 使用電池BB-04150A 電池内蔵形 ランプの種類LEDユニットUN4301RD 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.8 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 光束(Lm)800 認定番号【誘導灯】3AE-1079 明るさFL20W×1灯相当 グリーン購入法適合 点灯方法非常時・常時LED点灯 電源容量(VA)(100V)7 / (200V)9 /(242V)10 演色指数(Ra)94 非常灯評定番号LALE-034 埋込穴(Φmm)639×300 定格光束(Lm)730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする