仕様【階段通路誘導灯】使用可能
材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)
長さ(mm)656
幅(mm)330
質量(kg)3.7
取付水平天井専用
型連結可能型
備考【調光】未対応 / 【配光】未対応
種類LED LINE
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)10.6
機能自己点検機能付
大きさ20形
別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)65
使用電池BB-04150A
電池内蔵形
ランプの種類LEDユニットUN4301RC
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
光束(Lm)1600
認定番号【誘導灯】3AE-1079
明るさFL20W×2灯相当
グリーン購入法適合
点灯方法非常時・常時LED点灯
電源容量(VA)(100V)12 / (200V)14 / (242V)15
演色指数(Ra)94
非常灯評定番号LALE-034
埋込穴(Φmm)639×300
定格光束(Lm)1400