XS511105R 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067167

XS511105R 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067167
XS511105R 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067167

高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色配光角度(°)【ナロー】15注文コード66067167品番XS511105R
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
付属品電源装置その他※調光器不可材質アルミダイカスト長さ(mm)130幅(mm)Φ82質量(kg)1.2オフホワイト取付天井面専用・レール取付専用備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)41首振角度(°)90色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.7光源寿命40000時間配光角度(°)【ナロー】15明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360電源容量(VA)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2325LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする