ODELIC(オーデリック)
高演色LED スポットライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
配光角度(°)
【ナロー】18
注文コード
66067210
品番
XS511133R
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・配光角度
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電源装置
その他
※調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
156
幅(mm)
Φ104
質量(kg)
2
色
オフホワイト
取付
天井面専用・レール取付専用
備考
非調光
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
44
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【ナロー】18
明るさ
CDM-T150W相当
回転角度(°)
360
グリーン購入法
適合
電源容量(VA)
45
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3867
LED交換
不可