曜日別特売
XS511152R 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067578

XS511152R 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067578
XS511152R 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067578

高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色配光角度(°)【広拡散】71注文コード66067578品番XS511152R
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
付属品電源装置その他※調光器不可材質アルミダイカスト長さ(mm)156幅(mm)Φ104質量(kg)2マットブラック取付天井面専用・レール取付専用備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)44首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.4光源寿命40000時間配光角度(°)【広拡散】71明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360電源容量(VA)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3321LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする