準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66067788 品番 OD361800R
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

定番の明るさと低価格
ステンレス製枠の準耐火構造対応型

その他※調光器不可 材質ステンレス 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 オフホワイト 取付軒下専用 備考【配光】未対応 取付方式埋込 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)7.2 平均演色評価数(Ra)94 ランプ 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED(R15クラス2) エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命50000時間 クラス100W 配光角度(°)【拡散】100 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 電源容量(VA)14 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)811 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
注意
人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする