その他※調光器不可
材質ステンレス
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
色オフホワイト
取付軒下専用
備考【配光】未対応
取付方式埋込
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)4
平均演色評価数(Ra)94
ランプ付
色温度(K)3500
ランプの種類高演色LED(R15クラス2)
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命50000時間
クラス60W
配光角度(°)【拡散】97
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
電源容量(VA)8
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)502
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25