付属品電源装置、防落ワイヤー
材質アルミダイカスト(オフホワイト色)
長さ(mm)164
幅(mm)Φ104
質量(kg)1.7
色オフホワイト
取付吊りパイプ専用
タイプハンガータイプ、DMXコントローラ対応
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)44.9
平均演色評価数(Ra)83
首振角度(°)110
光源LED
別売付属品ハンガー
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光源寿命40000時間
光色白色
明るさハロゲン500W
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
電源容量(VA)45
定格光束(Lm)4825
配光タイプナロー・ミディアム・ワイド変換可能
LED交換不可