エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 定格消費電力(W)13.2 注文コード66067955 品番OG254596NR
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光色・定格消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
その他※調光器不可 材質ポリカーボネート(黒色/乳白) 幅(mm)Φ322 寸法(mm)【出】151 質量(kg)1.3 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 備考温泉地使用不可 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)13.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LEDフラット形13.2W(GX53-1a)/No.253PN 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)84.9 LED【高演色】R15クラス2 光色昼白色 明るさFCL30W相当 電源容量(VA)15 定格光束(Lm)1121 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする