OG254528R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 防雨型 100V 不可 2700K 電球色 軒下専用取付 明るさ白熱灯器具60W相当   OG254528R 66068007

OG254528R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66068007 OG254528R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66068007

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66068007 品番 OG254528R
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
付属品送り用端子台 その他※調光器不可 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.4 オフホワイト 取付軒下専用 高さ(mm)33 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6.3 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品絶縁台(PF217W) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 光源寿命50000時間 配光角度(°)【拡散】113 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)11 定格光束(Lm)485 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする