OG264299WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 防雨型 100V 不可 3500K 温白色 軒下取付専用 明るさ白熱灯器具100W相当   OG264299WR 66068077

OG264299WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66068077 OG264299WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66068077

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66068077 品番 OG264299WR
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
その他※調光器不可 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.4 マットシルバー 取付軒下取付専用 高さ(mm)31 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間 配光角度(°)【拡散】111 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 電源容量(VA)11 定格光束(Lm)750 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする