ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66068095
品番
OG264300NR
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
その他
※調光器不可
材質
ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
取付
軒下取付専用
高さ(mm)
31
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
4.8
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【拡散】111
光色
昼白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
540
LED交換
不可